コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100
PBDAES16X100-A-3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付
フランジ形
注文コード
73084777
品番
PBDAES16X100-A-3
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
取付
フランジ形
仕様
引側ストローク調節センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
0~-15
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
横方向配管