PBDAES16X100-A-ZC253A2 ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ 73084874

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100PBDAES16X100-A-ZC253A2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は取付が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付
基本形
注文コード
73084874
品番
PBDAES16X100-A-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥16,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
取付
基本形
仕様
引側ストローク調節センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
0~-15
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
横方向配管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする