画像準備中

FD-M371-6

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73086153 品番EFDM371X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,332
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73086153 EFDM371X6 19636234 EFDM371X6 FD-M371-6 SHIMANO(シマノ) FD-M371-6 SHIMANO(シマノ) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19636234
2024-02-26
用途:
動作不良の交換品として。
建設業・工事業

フレームへの固定緩衝材材、強度不足では。?
ワイヤー固定に苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする