SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の ギヤクランク
FC-M371 48X36X26 170mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73086178
品番
21913724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,394
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)
170
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73086178
21913724
19636566
EFCM371C866XL
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)
1本
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました