付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、トレンドマイクロ使用許諾契約書1枚
仕様【有線設定】(WAN)自動判定・DHCP・固定IPアドレス・PPPoE(1セッション)、(LAN)DHCPサーバー・固定IPアドレス、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【その他無線機能】SSIDステルス設定・自動チャンネル設定、付帯サービスなし、UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応
材質プラスチック
色ホワイト
本体質量(g)約570
対応OSWindows10、macOSBigSur11.5/11.4、macOSCatalina10.15、macOSMojave10.14、macOSHighSierra10.13、macOSSierra10.12、OSXElCapitan10.11、OSXYosemite10.10、iOS14/13/12/11、iPadOS14/13、Android11/10/9/8
コネクタ形状【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート※全ポートAutoMDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャック
チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52、W53、W56):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch
入力電圧(V)AC100〜240±10%(50/60Hz)
対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応ハードウェアNAT、こどもネットタイマー3、ビームフォーミングZ、MU-MIMO機能、プライバシーセパレーター、SSIDセパレーター(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)、【IPv6IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6コネクト(固定IP)、自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×147×190(突起部/スタンド部除く)
最大消費電力(W)15
本数内蔵アンテナ8本(2.4GHz帯:送受信4本、5GHz帯:送受信4本)
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5730
動作環境0〜40℃、10〜85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
モードルーターモード、AP(アクセスポイント)モード
セキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)
アズワン品番65-1711-89
伝送速度(Mbps)【有線】(WAN)1000/100/10、(LAN)1000/100/10、【無線】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大2402、IEEE802.11ac:最大1733、IEEE802.11n:最大800、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54(理論値)
伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM
各種認証VCCIClassB、TELEC、JATE、PSE
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)5GHz、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a準拠
USBポートなし
接続台数推奨36台
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザセットアップツール:Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※InternetExplorer11には対応しておりません。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)