M.2 SSDスロットを搭載したノートPCに12個もの機能を拡張できるドッキングステーションです。2本Type-Cをパソコンに接続しますので、MacBook Pro/Airなど2ポートType-C/Thunderbolt3/4/USB4に最適です。
M.2のPCIe NVMe(M Key)またはSATA(B&M Key)規格のSSDに対応して、別売SSDを利用することでノートPCの容量を一気に拡大することができます。大量データを扱っているユーザーには最適です。スロットは2230、2242、2260、および2280のM.2 NVMe SSDをサポートします。
USB3.2 Gen2 10Gbps(理論値)はUSB2.0の約20倍以上の転送速度を実現する超高速データ転送。外部ストレージからのデータ転送がより早く転送できます。またマウスやキーボードなどUSB周辺機器を接続できるのでごニーズに合わせて使用して頂けます。
最大デュアル4K 60 Hzディスプレイを増設することができます。マルチ画面で複数の作業をすることで、作業効率を向上し、最大解像度4K60Hzに対応しているので、高画質の動画もサポートします。
本機はDisplayPort Alt Modeに対応しているType-CまたはThunderbolt3/4/USB4からビデオを出力するので、ノートPCはType-Cポートが一つしかない場合にHDMIしか出力できません。
USB-CポートはPower Delivery 3.0 100W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
ケンジントンロックに対応しているスロットがございます。物理的にセキュリティーを強化します。