USB Type-Cを備えるアンドロイドスマホ、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大15mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。
HDCP1.4対応しているので、NetflixやAmazon Prime VideoやHuluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。
送信機Type-Cをモバイル端末やノートPCに接続して給電されるので、他社品のように別途で充電器を用意する必要がありません。
ケーブル1本で使用できますのでテーブルがスッキリして、デバイスを離れて持ち歩けるのでポータブル性が優れます。
出荷する前に事前に受送信機をペアリングしたので、開封してから端末に接続するだけですぐに使用できます。
別途でルーター回線の設定は必要なくて、自宅にWifiインタネットがない場合や車中やキャンプ場などでも使用が可能です。
高速の5GHz周波数帯を利用しますので、安定伝送をサポートします。
最大1920×1080表示解像度に対応しています。
受信機がAirplayとMiracastに対応しているので、送信機を使わずに単体使用することができます。
送信機を忘れる場合でも、AirplayとMiracastを利用してミラーリング可能です。(送信機のご使用を推奨します)
HDCPに対応しているので、ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。
接続すればすぐに投影しますので、業務用で会議室でパソコンから資料をワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーションできます。