7インチ4画面モニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090475 品番CJ-7300GD
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。
左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。
補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。
電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。
スタイリッシュな前面タッチパネルボタン
CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。
WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。

付属品標準取付金具、リモコン、ビス 質量(g)約480 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29 消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時) 入力端子 出力端子- モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする