7型ワイドLCDモニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090509 品番CJ-7800A-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。

付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする