クラリオン (Clarion)
クラリオン (Clarion)の トラック電装
クラリオン (Clarion)の トラック用バックカメラ
赤外線LED付 小型HDカメラ(サイド)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73090798
品番
TY-3001A-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
100万画素CMOS採用
夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載
取付場所を選ばないコンパクトモデル
オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品
取付用ビス
質量(g)
約200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.2×37.5×39.7
画素数
CMOS 約100万画素
防水仕様
IP69K(本体のみ)
画角
水平:約105° 垂直:約60° 鏡像
動作温度範囲(℃)
-20〜+70