R1234yf用マニホールドゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091245 品番JTC4949
参考基準価格(税別)¥45,980 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応

付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 仕様PAGオイル専用 接続口径(inch)7/16-20UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

R1234yf用マニホールドゲージ(JTC4949)(JTC4949H)
この動画は、1人が参考にしています。
JTC4949 JTC4949H
この動画は、4人が参考にしています。
JTC4949 JTC4949H マツダ車 R1234yf低圧ポート特殊形状に対応
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする