JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットレンチセット
9.5mm 8PCS スパークプラグソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091288
品番
JTCK3084J
参考基準価格(税別)
¥22,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)
トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応