3PCS パネルリムーバーセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091595 品番JTC7914
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パネル剥がしが超簡単!
スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。
打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き

セット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ 材質クロームバナジウム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする