JTC
JTCの エンジン関連
JTCの プーリー関連工具
JTCの クランクプーリー関連工具
クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091708
品番
JTC6925X
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途
ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)
560
差込角(mm)
12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)
10〜200
適合車種
ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合純正型番
09917-67010、09912-37010
ギア数
72T
注意
※限定100SET