ユニバーサルアイドラーレンチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091717 品番JTC6951
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭い場所で大活躍!

セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする