JTC
JTCの 洗車道具
JTCの 洗車用洗浄機
A/Cシステム簡易洗浄機セット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091979
品番
JTC1409JA
参考基準価格(税別)
¥99,980
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容
A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)
310×230×620
使用範囲
R134HI&LOW・1/4〜13/16 計量法対応
適合ホースサイズ
7/16-20UNF
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※手動式ですので、1回循環したら止まります。何回もスイッチを入れる必要があります。システム全体を一括洗浄では無く各パーツ単位洗浄をお勧めします。洗浄剤は高揮発性の為、使用後は減ります。
商品説明動画
JTC1409JA A/Cシステム洗浄機
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった