曜日別特売
JTC6937 ショックアブソバーリリースツール JTC 73092076

JTC6937 ショックアブソバーリリースツール JTC 73092076
JTC6937 ショックアブソバーリリースツール JTC 73092076

ショックアブソバーリリースツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73092076品番JTC6937
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途ショックアブソバー組立、分解用サイズ差込9.5mmxH7(全長280mm)18mm/6PTx21mm/6PT適合車種ベンツVクラス W639RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする