ビクトリーHT 双眼鏡 10倍54mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093214 品番-
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

95%以上の光透過率による比類ない明るさ。
ZEISSTコーティング、SCHOTTHTレンズ、アッベ・ケーニッヒプリズムシステムの完璧な連携による先進的な光学コンセプトがもたらします。
コウモリ、コノハズクなど薄暗い時間帯に活発になる動物までも最高のイメージシャープネスで快適な観察ができます。

付属品ケース 質量(g)1050 寸法(幅W×高さH)(mm)142×193 倍率(倍)10 調整範囲(mm)58〜76(目幅) 視界110m(1000m先)、63°(見かけ) 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)54 防水性窒素ガス充填/500mbar ひとみ径(Φmm)5.4 アイレリーフ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする