テラED 双眼鏡 8倍42mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73093397 品番 -
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

色のにじみを抑えて鮮明でクリアな視界を実現したEDガラスの採用
グラスファイバー強化樹脂製のタフで軽量コンパクトなデザイン
雨天でも安心して使用できる防水型ボディと疎水性マルチコーティングを採用
メガネを掛けていても快適な視界が得られるハイアイポイント設計
季節を問わずアウトドアで使用可能な作動温度範囲-15/+60°
昆虫や草花などの自然観察に有効な最短合焦距離1.6m
グリップエリアには安定感あるラバーが施され手の平全体にフィット

付属品ハードケース ブラック 質量(g)725 寸法(幅W×高さH)(mm)120×142 倍率(倍)8 調整範囲(mm)58〜76(目幅) 視界125m(1000m先)、56°(見かけ) 最短合焦距離1.6m 対物レンズ有効径(mm)42 防水性窒素ガス充填/100mbar ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする