ビクトリーハーピア スポッテイングスコープ95mm口径(アイピース別売)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093467 品番-
参考基準価格(税別)¥658,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

自然観察とバードウォッチングが新たな領域に達しました。
大口径FLレンズと、精巧なシステムよって映し出される非常に広い視界は、3倍ズーム比の全域で発揮されます。
ズームリングとフォーカスリングはボディに並んで配置され、これまでのように手の位置を動かすことなく素早く操作ができます。

質量(g)2078 倍率(倍)23〜70 フィルターサイズ(mm)95 視界58.8〜19.5m(1000m先) 最短合焦距離4.5m 対物レンズ有効径(mm)95 焦点距離(mm)174〜523 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)124×109×408 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.5-1.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする