コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093537 品番-
参考基準価格(税別)¥286,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

大口径85mmの対物レンズに色のにじみを抑えるHDレンズを採用した抜群の明るさと自然でクリな視界
野鳥観察に最適な30〜60倍ズームアイピース付属。
軽量で堅牢な高品質マグネシウム合金ボディ。
ダハプリズム採用によるスマートでコンパクトなデザイン
レンズ外面に雨適や汚れの付着を防止する撥水コートLotuTevを採用。

長さ(mm)396 質量(g)1700(本体+アイピース) 倍率(倍)30〜60 フィルターサイズ(mm)M86×1 視界33〜23m(1000m先) 最短合焦距離3.3m 対物レンズ有効径(mm)85 焦点距離(mm)494 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)2.8-1.4 アイレリーフ(mm)15.5〜16.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする