ツァイス(ZEISS)
ツァイス(ZEISS)の 光学測定器
ツァイス(ZEISS)の 単眼鏡/双眼鏡
ツァイス(ZEISS)の 単眼鏡
ダイアリート 18-45倍65mm口径 フィールドスポッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73093598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
質量(g)
1195
倍率(倍)
18-45
視界
40〜23m(1000m先)
最短合焦距離
約10m
対物レンズ有効径(mm)
65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
78×76×395
防水性
窒素ガス充填/400mbar
ひとみ径(Φmm)
3.6-1.4