代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 広配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73094088
品番
LDA7LGSK6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
全光束(Lm)
810
口金
E26
明るさ(Lm)
810
電球形状
一般球
光色
電球色
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
98
質量(g)
66
定格寿命(時間)
40000
外径(Φmm)
55
色温度(K)
2700
周波数(Hz)
50/60
定格入力電流(A)
0.117