曜日別特売
LDA4LHS4A1K LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック) 73094167

代表画像

LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73094167品番LDA4LHS4A1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする