PBDAS10X25-M-1-Y-ZC230B2 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X25 コガネイ 73107974

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付両フート形 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付) 注文コード73107974 品番PBDAS10X25-M-1-Y-ZC230B2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は取付・ロッド先端ねじなど49種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付両フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付) ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする