コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X75
PBDAS10X75-M-1-Y-ZC230B1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
取付
両フート形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
注文コード
73113355
品番
PBDAS10X75-M-1-Y-ZC230B1
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
取付
両フート形
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
仕様
センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
75
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750