PBDAS16X115-7-7C-Y-ZC205A1 ペンシリンダシリーズ PBDAS16X115 コガネイ 73118395

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X115PBDAS16X115-7-7C-Y-ZC205A1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管が72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
軸方向配管
注文コード
73118395
品番
PBDAS16X115-7-7C-Y-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
¥9,980
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
軸方向配管
仕様
センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
115
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする