曜日別特売
PBDAS16X50-3-Y-ZC205B1 ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 コガネイ 73135536

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個取付フランジ形ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)注文コード73135536品番PBDAS16X50-3-Y-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする