コガネイ
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
片フート形
ヘッドカバー配管
軸方向配管
注文コード
73138573
品番
PBDAS16X70-1A-ZC253B1
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
取付
片フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管