曜日別特売
PBDAS16X70-3-ZC201B2 ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 コガネイ 73138607

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ金具なし取付フランジ形ヘッドカバー配管軸方向配管注文コード73138607品番PBDAS16X70-3-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする