PBDAS6X35-A-1A-ZC230B1 ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ 73142782

ペンシリンダシリーズ PBDAS6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)35 取付片フート形 注文コード73142782 品番PBDAS6X35-A-1A-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はストローク・取付など180種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付片フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.12〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする