コガネイ
TAC継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
73156152
品番
PBF3BU
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ