ラバーハンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73171367 品番 RBP006RCA
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。

使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0〜50 給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.) 適合ワーク径Φ(mm)8.5〜10 静的可搬質量(g)300 使用空気圧(kPa)(最高)0.4 ゴムの形状糸入りラジアル(クロロプレンゴム) 材質(ボディ)ステンレス 製品質量(g)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73171367
2020-03-05
用途:
冶具の改善

探していたものがすぐに見つかり、かつ、一番安かったので購入しました。この部品で良かったので、追加注文しました。ただ、納期がもう少し早くなってほしいとの願いを込めて星−1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする