SA32X100-1-ZG530A1 スリムシリンダ コガネイ 73174745

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 取付フート形 注文コード73174745 品番SA32X100-1-ZG530A1
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はストローク・取付など120種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式押出単動片ロッド 仕様スリムシリンダ 取付フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.16〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100〜700 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする