曜日別特売
SDA40X75-135-CS3MB2-ZC153B2 スイングシリンダ SDA40X75 コガネイ 73199787

スイングシリンダ SDA40X75

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付基本形注文コード73199787品番SDA40X75-135-CS3MB2-ZC153B2
参考基準価格(税別)¥62,090販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ取付基本形種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ揺動角度(°)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする