SGDA12X100-ZE255A1 ガイド付ジグシリンダ コガネイ 73201494

ガイド付ジグシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)12 注文コード73201494 品番SGDA12X100-ZE255A1
参考基準価格(税別)¥22,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・シリンダ内径など416種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12〜63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする