曜日別特売
SGDA16X10-ZE101B1 ガイド付ジグシリンダ コガネイ 73201616

ガイド付ジグシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10シリンダ内径(Φmm)16注文コード73201616品番SGDA16X10-ZE101B1
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする