曜日別特売
SGDAK50X50-RL-ZE155B2 ガイド付ジグシリンダ SGDAK50 コガネイ 73210838

ガイド付ジグシリンダ SGDAK50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード73210838品番SGDAK50X50-RL-ZE155B2
参考基準価格(税別)¥69,090販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする