注意
※【防犯フィルム・ステッカー】
※貼り付け場所:必ず室内側に貼ってください
※使用不可のガラス:型板ガラス、すりガラスなどの凹凸面、キズやヒビのあるガラスには使用できません
※環境:浴室など湿度の高い場所は、はがれる可能性があるため避けてください
※特殊ガラスへの施工:熱線反射ガラス、二重ガラス等の特殊ガラスへの施工は、稀にガラスが割れる(熱割れ)事案があるため、自己責任において実施してください
※ステッカー:ザラザラした面には使用できません
※粘着式のため、外す際に貼り付け面を傷つける恐れがあります
※【防犯センサー】
※設置:必ず本体とセンサーが水平になるように取り付けてください
※段差がある場合は調整が必要です
※電池:電池残量が減ると音が小さくなったり動作が不安定になったりするため、早めに交換してください
※環境:水がかかる場所(風呂場など)での使用は避けてください
※安全:アラーム音が非常に大きいため、耳に近づけないでください
※【ウインドロック(補助錠)】
※締めすぎ注意:カギを強く締めすぎると、サッシや窓枠を傷める恐れがあります
※使用方法:あくまで「補助錠」です
※必ず窓のクレセント錠を閉めてから使用してください
※使用不可:網戸には使用できません
※色移り:押さえ部分に天然ゴムを使用しているため、サッシに色移りする場合があります
※落下の危険:本体を窓の上部に取り付ける際は、本体やカギの落下に十分注意してください
※本製品は盗難や災害を完全に防止するものではありません。万一発生した盗難・事故などによる損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。