曜日別特売
FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951
FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951
FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951
FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951
FPR-UBF-716-9.52-UP フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン 73229951

フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個注文コード73229951品番FPR-UBF-716-9.52-UP
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。
ステンレス鋼製・16.2MPa
ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。
アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。
洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。
メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする