曜日別特売
FUBFL-71-9.52-3#A フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUBFL-71-9.52-3#A フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230285
FUBFL-71-9.52-3#A フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230285
FUBFL-71-9.52-3#A フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン 73230285

フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個注文コード73230285品番FUBFL-71-9.52-3#A
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。
ステンレス鋼製・1MPa
開閉状態が一目で確認出来ます。
90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。
スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。
洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。
メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする