※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495 FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495 FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495 FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495 FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495 FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230495

フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径6.35 材質【シートパッキン】エチレンプロピレンゴム 注文コード73230495 品番FUCL-715-6.35-0.07-ER-UP
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は呼び径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。
クラッキング特性が優れています。

材質【シートパッキン】エチレンプロピレンゴム タイプUJR継手 寸法L(mm)56.4 呼び径6.35 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)4 配管接続口径1/4OD 寸法HEX(mm)【B】17 図面番号3 圧力(MPa)【閉止】0.0294〜 クラッキング圧力(kPa)6.86 内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理) 最大Cv値0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする