※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581 FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581 FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581 FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581 FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581 FUCL-715-9.52-0.023-UP フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73230581

フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9.52 材質【シートパッキン】フッ素ゴム 注文コード73230581 品番FUCL-715-9.52-0.023-UP
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は呼び径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。
クラッキング特性が優れています。

材質【シートパッキン】フッ素ゴム タイプUJR継手 寸法L(mm)61.9 呼び径9.52 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)7.5 配管接続口径3/8OD 寸法HEX(mm)【B】23 図面番号3 圧力(MPa)【閉止】0.0294〜 クラッキング圧力(kPa)2.26 内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理) 最大Cv値1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする