曜日別特売
FUDF-716G-6.35-2-UP フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73230915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUDF-716G-6.35-2-UP フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73230915
FUDF-716G-6.35-2-UP フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73230915

フジキン ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード73230915品番FUDF-716G-6.35-2-UP
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。
ステンレス鋼製・16.2MPa
開閉状態が一目で確認出来ます。
開閉位置表示付きハンドルです。
過剰締付防止機構付きです。
メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする