※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード73230931品番FUDF-716G-6.35-BP
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。
ステンレス鋼製・16.2MPa
開閉状態が一目で確認出来ます。
開閉位置表示付きハンドルです。
過剰締付防止機構付きです。
メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。
接続タイプが豊富に揃っています。
ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。
オプションでUP処理も可能です。