曜日別特売
FUNDL-71G-6.35-2-316LP-R フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73231561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUNDL-71G-6.35-2-316LP-R フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73231561
FUNDL-71G-6.35-2-316LP-R フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン 73231561

フジキン ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個注文コード73231561品番FUNDL-71G-6.35-2-316LP-R
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。
開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。
非常に操作しやすいハンドル形状です。
優れた耐久性:2万回以上
バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構
パネルマウント対応
良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)
高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム
オプションでハンドル色の変更も可能です。
シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。
接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする