※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF900-GP-9.52B フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン 73232297 LF900-GP-9.52B フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン 73232297

フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ゲージパネルユニオン(Rcねじ) 呼び径D(mm)9.52 注文コード73232297 品番LF900-GP-9.52B
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・呼び径D・呼び径D1など119種類から選べます 他の種類を見る

FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】
本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。
ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。
ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。
ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。

形状ゲージパネルユニオン(Rcねじ) ARc1/4 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)46 寸法B(mm)17 寸法D1(mm)7.5 寸法L2(mm)37 寸法L3(mm)17.5 寸法B2(mm)19 寸法L4(mm)36.5 寸法B1(mm)19 呼び径D(mm)9.52 パネル穴径(Φmm)14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする