※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード73234169品番VUBFD-96P-6.35-V
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。
ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。
無回転のディスク構造で繰り返し確実な締め切りが可能。
メタルシールタイプ、ソフトシールタイプの2種類を用意。
パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。
接続形式:V-Lokタイプ。
外部リーク、弁座リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 -10・33/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)