※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード73234187品番VUBFN-94MP-6.35-V
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
マイクロメーター式ハンドル付微量流量調整用バルブ
最高使用圧力:4.82MPa
微量流量調節型ディスク。
マイクロメーター式ハンドルにより、繰り返し正確な微量流量設定が可能。
精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。
6回転のハンドル操作でバルブが全開。
スロット付ハンドルトップにより、マイナスドライバーによる調節可能。
ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。
パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。
接続形式:V-Lokタイプ。
外部リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 ┣sup┫-10┣/sup┫・3┣sup┫3┣/sup┫/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)
全閉時流量・全閉時、0.068MPaの窒素ガスで10~15m┣sup┫3┣/sup┫/min(normal)が流れるように設定をしています。(出荷時)