※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUBV-115BN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234196 VUBV-115BN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234196 VUBV-115BN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234196 VUBV-115BN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234196

フジキン ボールバルブ(V series)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73234196 品番VUBV-115BN
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。
最高使用圧力:15.1MPa
1/4回転のハンドル操作で開閉可能。
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。
手動バルブです。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。

タイプ手動ボールバルブ 寸法L(mm)54.9 寸法H(mm)42.2 最高使用圧力(MPa)15.1 オリフィス径(Φmm)7.1 接続1/4NPT 接続形式NPT 寸法H1(mm)32 寸法G(mm)60.2 寸法H2(mm)17.3 ハンドル色 寸法H3(mm)34.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする